Legrand - Adaptateur mâle PG13,5 et femelle ISO20 gris RAL7001 - 098087


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 16
type de filetage, filetage extérieur - PG
matériau - plastique
nickelé - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060980870
Réf. Sonepar
00001098087
Réf. Fournisseur
098087
Réf. Commerciale
Legrand
type de filetage, filetage intérieur:
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
16
type de filetage, filetage extérieur:
PG
matériau:
plastique
nickelé:
Non
dimension du filetage PG, filetage extérieur:
16
antidéflagration:
Non
Les Atouts de l'article:
Adaptateur filetage mâle PG13,5 et filetage femelle ISO20 Gris RAL7001 Livré avec joint de surface monté permettant de conserver l'IP