Legrand - Adaptateur mâle PG16 et femelle ISO25 gris RAL7001 - 098089

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 25

  • type de filetage, filetage extérieur - PG

  • matériau - plastique

  • nickelé - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060980894

Réf. Sonepar

00001098089

Réf. Fournisseur

098089

Réf. Commerciale

Legrand

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

25

type de filetage, filetage extérieur:

PG

matériau:

plastique

nickelé:

Non

dimension du filetage PG, filetage extérieur:

16

antidéflagration:

Non

Adaptateur filetage mâle PG16 et filetage femelle ISO25 - livré avec joint de surface monté pour conserver l'IP - gris RAL7001

Les Atouts de l'article:

Adaptateur filetage mâle PG16 et filetage femelle ISO25
Gris RAL7001
Livré avec joint de surface monté permettant de conserver l'IP

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables