Legrand - Adaptateur mâle PG9 et femelle ISO16 gris RAL7001 - 098084


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 16
type de filetage, filetage extérieur - PG
matériau - plastique
nickelé - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060980849
Réf. Sonepar
00001098084
Réf. Fournisseur
098084
Réf. Commerciale
Legrand
type de filetage, filetage intérieur:
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
16
type de filetage, filetage extérieur:
PG
matériau:
plastique
nickelé:
Non
dimension du filetage PG, filetage extérieur:
9
antidéflagration:
Non
Les Atouts de l'article:
Adaptateur filetage mâle PG9 et filetage femelle ISO16
Gris RAL7001
Livré avec joint de surface monté permettant de conserver l'IP
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables