Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil
fin de vie

Legrand - Adaptateur MPO compatible MTP Très Haute Densité 4 MTP multimode key up/key down - 032195

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Adaptateur MPO compatible MTP Très Haute Densité 4 MTP multimode key up/key down

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 48

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM4

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971553255

Réf. Sonepar

00001155325

Réf. Fournisseur

032195

Réf. Commerciale

Legrand

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

48

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM4

finition APC:

Non

couleur:

noir

adapté au nombre de modules d'insertion:

0

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

48

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Non

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

MT/MPO

type de connecteur interne:

autre

mode de pose:

autre

hauteur:

11.5 mm

largeur:

67.7 mm

profondeur:

122.5 mm

Adaptateur MPO compatible MTP Très Haute Densité 4 MTP multimode - key up / key down - se clipse dans les tiroirs très Haute Densité pour cassettes 8 brins

Les Atouts de l'article:

8 brins - Multimode - key up - key down
Adaptateur MPO (compatible MTP) Très Haute Densité 4 MTP
MTP est une marque déposée du US Conec Ltd

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables