Legrand - Adaptateur plein - monter sur support universel 412950 - équipements divers - 412952

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - clip de montage

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970656384

Réf. Sonepar

00001065638

Réf. Fournisseur

412952

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

clip de montage

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Adaptateur plein pour intégration d'équipements divers sur rail symétrique - à monter sur support universel référence 412950

Les Atouts de l'article:

Adaptateur plein ou obturateur pour montage d'équipements divers (potentiomètre, diodes, circuits imprimés etc...) sur rail modulaire A monter sur le support universel référence 412950

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.