Legrand - Adaptateur Plexo à volet transparent pour Mosaic - composable sable - 069838L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - beige
avec volet de protection - Oui
avec zone de texte - Non
verrouillable - Non
dimensions - carré 70 mm / carré 70 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3414971904378
Réf. Sonepar
00001190437
Réf. Fournisseur
069838L
Réf. Commerciale
Legrand
couleur:
beige
avec volet de protection:
Oui
avec zone de texte:
Non
verrouillable:
Non
dimensions:
carré 70 mm / carré 70 mm
numéro RAL (équivalent):
1013
largeur d'appareil:
70.5 mm
hauteur d'appareil:
70.5 mm
profondeur d'appareil:
25 mm
Les Atouts de l'article:
IK08: résistance à un choc de 5 joules
IP55: protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
Produit à compléter soit avec un boitier saillie, soit avec un support encastré
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable.En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables