Legrand - Adaptateur Plexo pour Mosaic 2 modules à volet transparent - anthracite - 070059

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - anthracite

  • avec volet de protection - Oui

  • avec zone de texte - Non

  • verrouillable - Non

  • dimensions - carré 70 mm / carré 70 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972108102

Réf. Sonepar

00001210810

Réf. Fournisseur

070059

Réf. Commerciale

Legrand

couleur:

anthracite

avec volet de protection:

Oui

avec zone de texte:

Non

verrouillable:

Non

dimensions:

carré 70 mm / carré 70 mm

numéro RAL (équivalent):

7016

largeur d'appareil:

70.5 mm

hauteur d'appareil:

70.5 mm

profondeur d'appareil:

25 mm

Adaptateur étanche IP55 avec volet transparent Plexo permet d'intégrer les mécanismes Mosaic 2 modules dans l'esthétique Plexo, à équiper d'un boitier pour montage en apparent ou d'une plaque support pour montage en encastré - anthracite

Les Atouts de l'article:

Produit à compléter soit avec un boitier saillie, soit avec un support encastré. IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions. IK08 : résistance à un choc de 5 joules.