Legrand - Adaptateur Plexo pour Mosaic - composable gris - 069582L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
avec volet de protection - Non
avec zone de texte - Non
verrouillable - Non
dimensions - carré 45 mm / carré 45 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3414971879416
Réf. Sonepar
00001187941
Réf. Fournisseur
069582L
Réf. Commerciale
Legrand
couleur:
gris
avec volet de protection:
Non
avec zone de texte:
Non
verrouillable:
Non
dimensions:
carré 45 mm / carré 45 mm
numéro RAL (équivalent):
7040
largeur d'appareil:
70.5 mm
hauteur d'appareil:
70.5 mm
profondeur d'appareil:
14 mm
Les Atouts de l'article:
Produit à compléter soit avec un boitier saillie, soit avec un support encastré IP20 sans volet Gris
Les Atouts de la gamme:
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.