Legrand - Adaptateur Plexo pour prise RJ45 Mosaic - composable gris - 069581L

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - autre

  • mode de pose - autre

  • couleur - gris

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • composition - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971879393

Réf. Sonepar

00001187939

Réf. Fournisseur

069581L

Réf. Commerciale

Legrand

utilisation:

autre

mode de pose:

autre

couleur:

gris

avec jacks/coupleurs:

Non

composition:

autre

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Oui

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7046

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

serre cable:

Oui

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

largeur d'appareil:

70.5 mm

hauteur d'appareil:

70.5 mm

profondeur d'appareil:

60 mm

Adaptateur étanche Plexo IP44 fiche engagée pour intégration de prise informatique RJ45 Mosaic, à équiper de support plaque ou boîtier saillie, finition gris

Les Atouts de l'article:

Enjoliveur qui se fixe sur l'adaptateur Mosaic sans volet référence 069582L dans lequel aura été installé la prise RJ45 IP44 : protégé contre les corps solides supérieurs à 1mm et les projections d'eau de toutes directions Gris

Les Atouts de la gamme:

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.