Legrand - Adaptateur pour charges lourdes jusqu'à 20kN pour réf. 089886/089885 - 089684

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 382 mm
longueur - 382 mm
matériau - acier
épaisseur de matériau - 2 mm
entretien du sol - sec
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060896843
Réf. Sonepar
00001089684
Réf. Fournisseur
089684
Marque
Legrand
largeur:
382 mm
longueur:
382 mm
matériau:
acier
épaisseur de matériau:
2 mm
entretien du sol:
sec
ouverture de montage:
carré
ouverture de montage du couvercle:
Oui
Adaptateur pour charges lourdes jusqu'à 20kN pour boîtes de sol et trappe de visite références 089886, 089885 - permet d’installer des boites de sol hautes performances avec une charge lourde
Les Atouts de l'article:
Set adaptateur pour charge lourde Pour boîtes de sol et trappe de visite références 089886, 089885, 089888
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Les Atouts de l'article:
Set adaptateur pour charge lourde Pour boîtes de sol et trappe de visite références 089886, 089885, 089888
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.


