Legrand - Adaptateur pour DPX3160Avec commande motorisée latérale - 421068

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Adaptateur pour DPX3160Avec commande motorisée latérale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - outil de montage

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245064210683

Réf. Sonepar

00001421068

Réf. Fournisseur

421068

Réf. Commerciale

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

outil de montage

Adaptateur pour montage de disjoncteur boîtier moulé DPX³160 avec commande motorisée latérale sur rail XL³ référence 020601 ou 020651 ou sur platine fixe

Les Atouts de l'article:

Adaptateur pour montage des DPX³ sur rail DIN dans XL³ Pour tous DPX³160 avec commande motorisée latérale

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.