Legrand - Adaptateur pour raccordement MPX3 32H/32MA avec CTX3 mini CA - 417442

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Adaptateur pour raccordement MPX3 32H/32MA avec CTX3 mini CA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - circuit direct

  • adapté au nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970396815

Réf. Sonepar

00001039743

Réf. Fournisseur

417442

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

circuit direct

adapté au nombre de pôles:

3

Adaptateur pour réaliser un démarreur moteur direct - permet de raccorder 1 disjoncteur moteur MPX³32H ou MPX³32MA avec 1 contacteur CTX³ mini avec commande courant alternatif

Les Atouts de l'article:

Adaptateur
Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1
Pour MPX³ 32H/32MA avec CTX³ mini CA

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs moteur MPX³ avec seulement 4 tailles de boîtiers, offrent des performances et des fonctionnalités sans concession pour la protection des moteurs jusqu'à 100 A, et ce dans un encombrement réduit : haut pouvoir de coupure et coordination de type 2 pour un niveau de service optimal, classe de déclenchement 10, sensibilité aux pertes de phases…. Grâce aux accessoires dédiés, l'association directe des disjoncteurs moteur MPX³ et des contacteurs CTX³ permet la réalisation de démarreurs moteur compacts. Les accessoires électriques sont communs à toutes les tailles de MPX³ : contacts auxiliaires à montage frontal, contacts auxiliaires et contacts signal défaut à montage latéral, déclencheurs à émission et à minimum de tension à montage latéral, platines et connecteurs pour la réalisation de démarreurs moteur, peignes et bornes d'alimentation pour raccorder les disjoncteurs en parallèle et commande rotative déportée pour montage sur porte et boîtier IP 65 avec manette rotative.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables