Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Adaptateur - pour scie cloche Ø68 à Ø80mm - 088507

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971791121

Réf. Sonepar

00001179112

Réf. Fournisseur

088507

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Gabarit de perçage diamètre 80mm pour reprise sur un trou existant de diamètre 68mm pour système Modul'up

Les Atouts de l'article:

Guidage pour scie de diametre 80 mm 10 guidages Pour reprise sur un trou existant de diam 68 mm

Les Atouts de la gamme:

Modul’up est la boîte BBC multifonction pour faux plafond. L'installation est rapide et facile grâce à un trou Ø 80 mm facilitant la recherche de la gaine, des bornes autodénudantes et un raccordement sans outil. La mise en attente de la boîte est possible et l'installation des fonctions DCL, DCL connecté, spot et patère E27 en Plug&Play permet des modifications ou des évolutions simplement. Cette nouvelle boîte est 100% étanche à l’air ce qui la rend parfaitement conforme aux exigences de la réglementation thermique RT 2012. Les prises DCL Modul'up sont compatibles avec les commandes with Netatmo. Des kits Modul’up appairés radio DCL et spot LED sont disponibles en Céliane, Mosaic ainsi que dooxie.