Legrand - Adaptateur - raccordement d'un disj. moteur MPX332S - un contacteur CTX3 mini CC - 417441


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - circuit direct
adapté au nombre de pôles - 3
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414970396792
Réf. Sonepar
00001039742
Réf. Fournisseur
417441
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
circuit direct
adapté au nombre de pôles:
3
Adaptateur pour réaliser un démarreur moteur direct - permet de raccorder 1 disjoncteur moteur MPX³32S avec 1 contacteur CTX³ mini avec commande courant continu
Les Atouts de l'article:
Adaptateur
Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1
Pour MPX³ 32S avec CTX³ mini CC
Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs moteur MPX³ avec seulement 4 tailles de boîtiers, offrent des performances et des fonctionnalités sans concession pour la protection des moteurs jusqu'à 100 A, et ce dans un encombrement réduit : haut pouvoir de coupure et coordination de type 2 pour un niveau de service optimal, classe de déclenchement 10, sensibilité aux pertes de phases…. Grâce aux accessoires dédiés, l'association directe des disjoncteurs moteur MPX³ et des contacteurs CTX³ permet la réalisation de démarreurs moteur compacts. Les accessoires électriques sont communs à toutes les tailles de MPX³ : contacts auxiliaires à montage frontal, contacts auxiliaires et contacts signal défaut à montage latéral, déclencheurs à émission et à minimum de tension à montage latéral, platines et connecteurs pour la réalisation de démarreurs moteur, peignes et bornes d'alimentation pour raccorder les disjoncteurs en parallèle et commande rotative déportée pour montage sur porte et boîtier IP 65 avec manette rotative.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables
Les Atouts de l'article:
Adaptateur
Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1
Pour MPX³ 32S avec CTX³ mini CC
Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs moteur MPX³ avec seulement 4 tailles de boîtiers, offrent des performances et des fonctionnalités sans concession pour la protection des moteurs jusqu'à 100 A, et ce dans un encombrement réduit : haut pouvoir de coupure et coordination de type 2 pour un niveau de service optimal, classe de déclenchement 10, sensibilité aux pertes de phases…. Grâce aux accessoires dédiés, l'association directe des disjoncteurs moteur MPX³ et des contacteurs CTX³ permet la réalisation de démarreurs moteur compacts. Les accessoires électriques sont communs à toutes les tailles de MPX³ : contacts auxiliaires à montage frontal, contacts auxiliaires et contacts signal défaut à montage latéral, déclencheurs à émission et à minimum de tension à montage latéral, platines et connecteurs pour la réalisation de démarreurs moteur, peignes et bornes d'alimentation pour raccorder les disjoncteurs en parallèle et commande rotative déportée pour montage sur porte et boîtier IP 65 avec manette rotative.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables