Legrand - Adaptateur télévision typeF mâle et femelle coudé - 073993

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Adaptateur télévision typeF mâle et femelle coudé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - prise (Plug)

  • type de connecteur - F

  • finition des contacts - femelle

  • type de câble - autre

  • fiche coudée - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970964014

Réf. Sonepar

00001096401

Réf. Fournisseur

073993

Marque

Legrand

modèle:

prise (Plug)

type de connecteur:

F

finition des contacts:

femelle

type de câble:

autre

fiche coudée:

Oui

type de connexion:

fiche à compression F

encastrement isolé:

Non

Adaptateur télévision typeF embouts mâle et femelle coudé - équipement de distribution pour la télévision dans le logement

Les Atouts de l'article:

Adaptateur ''F'' mâle/femelle coudé