Legrand - Adaptateur traversée 4 MTP monomode gamme LCS3 - 032133

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Adaptateur traversée 4 MTP monomode gamme LCS3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 4

  • type de fibre - monomode

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970962041

Réf. Sonepar

00001096204

Réf. Fournisseur

032133

Marque

Legrand

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

4

type de fibre:

monomode

finition APC:

Non

couleur:

noir

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

4

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Oui

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

MT/MPO

type de connecteur interne:

MT/MPO

numéro RAL:

9017

mode de pose:

autre

hauteur:

23 mm

largeur:

108.8 mm

profondeur:

44.7 mm

Adaptateur traversée 4 MTP monomode pour blocs fibre optique LCS³ à clipser sur tiroir optique à équiper ou sur cassette fibre optique à splicer

Les Atouts de l'article:

Adaptateur bloc fibre optique monomode LCS³ Adaptateur traversée 4 MTP monomode - key up - key down (9μm/125μm) - Noir MTP est une marque déposée du US Conec Ltd

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).