Legrand - Adaptateur utilisation feutre réf. 038547 avec la table traçante Logicab2 - 038548

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • longueur - 38 mm

  • largeur - 15 mm

  • couleur - argent

  • crantage - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060385484

Réf. Sonepar

00001038548

Réf. Fournisseur

038548

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

autre

longueur:

38 mm

largeur:

15 mm

couleur:

argent

crantage:

sans

matériau:

aluminium

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

autre

mode de pose:

à enficher

Adaptateur pour utilisation du stylo feutre référence 038547 avec la table traçante Logicab2

Les Atouts de l'article:

Adaptateur pour stylo feutre référence 038547