Legrand - Aérateur IP44 IK08 pour coffrets - Ø de perçage 15mm - 036578

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 23 mm

  • hauteur - 29 mm

  • diamètre - 31 mm

  • matériau - plastique

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060365783

Réf. Sonepar

00001036578

Réf. Fournisseur

036578

Marque

Legrand

largeur:

23 mm

hauteur:

29 mm

diamètre:

31 mm

matériau:

plastique

mode de pose:

autre

adapté à la profondeur de boîtier:

30 mm

pour nombre max. de ventilateurs:

2

finition de la surface:

non traité

avec filtre incorporé:

Non

indice de protection (IP):

IP44

Aérateur IP44 IK08 pour coffrets - Ø de perçage 15mm - pour mise en atmosphère - polyamide 6.6 gris

Les Atouts de l'article:

Aérateur IP44 pour coffrets Ø de perçage 15mm IP44-IK08 Polyamide 6.6 gris Pour mise en atmosphère