Legrand - Aérosol de peinture pour retouche - beige RAL7032 - 150 ml - 036598

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Aérosol de peinture pour retouche - beige RAL7032 - 150 ml

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • numéro RAL - 7032

  • bombe aérosol - Oui

  • contenu - 150 ml

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060365981

Réf. Sonepar

00001036598

Réf. Fournisseur

036598

Marque

Legrand

couleur:

gris

numéro RAL:

7032

bombe aérosol:

Oui

contenu:

150 ml

Aérosol de peinture pour retouche - beige RAL7032 - accessoire de finition pour coffrets et armoires Atlantic et Altis

Les Atouts de l'article:

Aérosol de peinture pour retouche Contenance 150ml Beige RAL7032

Les Atouts de la gamme:

Le collier Colring est conçu pour le câblage électrique et électronique, pour le regroupement et la fixation des câbles courants forts et courants faibles. Il convient parfaitement pour des applications telles que l'automobile, l'aéronautique, l'industrie pharmaceutique, la téléphonie, le transport. A têtes auto-bloquantes pour un serrage définitif, les colliers existent en denture intérieure ou extérieure pour limiter le marquage des câbles. La version noire permet une protection ultraviolet et une résistance haute température. La pince Colring™ P46 permet le réglage de la tension de serrage du collier par bouton moleté situé au bas de la poignée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à visser, adhésives ou enclipsables pour coffret.