Legrand - Aérosol de peinture pour retouche - RAL7035 - 150 ml - 036597

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Aérosol de peinture pour retouche - RAL7035 - 150 ml

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • numéro RAL - 7035

  • bombe aérosol - Oui

  • contenu - 150 ml

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060365974

Réf. Sonepar

00001036597

Réf. Fournisseur

036597

Réf. Commerciale

Legrand

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

bombe aérosol:

Oui

contenu:

150 ml

Aérosol de peinture pour retouche de contenance 150 ml - finition gris RAL7035

Les Atouts de l'article:

Aérosol de peinture pour retouche - RAL7035
Contenance 150ml

Les Atouts de la gamme:

Le collier Colring est conçu pour le câblage électrique et électronique, pour le regroupement et la fixation des câbles courants forts et courants faibles. Il convient parfaitement pour des applications telles que l'automobile, l'aéronautique, l'industrie pharmaceutique, la téléphonie, le transport. A têtes auto-bloquantes pour un serrage définitif, les colliers existent en denture intérieure ou extérieure pour limiter le marquage des câbles. La version noire permet une protection ultraviolet et une résistance haute température. La pince Colring™ P46 permet le réglage de la tension de serrage du collier par bouton moleté situé au bas de la poignée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à visser, adhésives ou enclipsables pour coffret.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables