Legrand - Agrafes réglables pour le maintien des câbles pour goulotte GTL Drivia 18 - 030075


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- largeur de la partie supérieure - 0 mm 
- profondeur du canal d'allège - 65 mm 
- matériau - plastique 
- montage du couvercle - Non 
- avec compensation de potentiel - Non 
Emballage et conditions
- 20 unité(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
EAN
3245060300753
Réf. Sonepar
00001030075
Réf. Fournisseur
030075
Marque
Legrand
largeur de la partie supérieure:
0 mm
profondeur du canal d'allège:
65 mm
matériau:
plastique
montage du couvercle:
Non
avec compensation de potentiel:
Non
Agrafes réglables pour le maintien des câbles dans la goulotte GTL DRIVIA - fixation par clipsage
Les Atouts de l'article:
Agrafes coulissantes (2 positions) Se fixent par clipsage RAL blanc 900 Conforme à la norme EN 50085-2-1
Les Atouts de la gamme:
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
Les Atouts de l'article:
Agrafes coulissantes (2 positions) Se fixent par clipsage RAL blanc 900 Conforme à la norme EN 50085-2-1
Les Atouts de la gamme:
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.



