Legrand - Alim redressée monophasée non filtrée - prim 230/400V~ - 24 V= - 24 W - 1 A - 047051


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 1 A
tension d'alimentation assignée DC - 24...24 V
stabilisé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060470517
Réf. Sonepar
00001047051
Réf. Fournisseur
047051
Réf. Commerciale
Legrand
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie max. 1:
1 A
tension d'alimentation assignée DC:
24...24 V
stabilisé:
Non
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
230...400 V
tension de sortie ajustable:
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
1 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
230...400 V
tension de sortie réglée:
Non
consommation d'énergie:
24 VA
puissance dissipée:
24 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur d'encastrement:
88 mm
montage direct possible:
Oui
largeur:
68 mm
hauteur:
98 mm
profondeur:
88 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Alimentation redressée non filtrée monophasée - Puissance 24W - Intensité 1A- Capacité des bornes câble souple entrée 4mm² - Capacité des bornes câble souple sortie 4mm² Tension d'entrée 230V~ à 400V~ +/-15V~ - tension de sortie 24V= redressé Constituée :- d'un transformateur de sécurité avec filtrage des parasites- d'un double bornage utilisation- d'une protection utilisation par fusible- d'un voyant vert de présence tension d'utilisation Conformes aux normes IEC EN 61558-2-6, UL 60950 et CAN/CSA C22-2 N° 60950.00 jusqu'à 360W