Legrand - Alim redressée monophasée non filtrée - prim 230/400V~ - 24 V= - 600 W - 25 A - 047056

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 25 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 230...400 V

  • tension de sortie ajustable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060470562

Réf. Sonepar

00001047056

Réf. Fournisseur

047056

Réf. Commerciale

Legrand

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

25 A

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

230...400 V

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

25 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

230...400 V

tension de sortie réglée:

Non

consommation d'énergie:

600 VA

puissance dissipée:

600 W

stabilisé:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur d'encastrement:

290 mm

hauteur d'encastrement:

220 mm

montage direct possible:

Oui

largeur:

180 mm

hauteur:

220 mm

profondeur:

270 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Alimentation redressée non filtrée monophasée entrée 230V~ à 400V~ +/-15V~ et sortie 24V= redressé - 600W 25A - bornes câble souple entrée 4mm² et sortie 10mm² - livrée avec barrette de couplage isolée - conforme à la norme IEC EN 61558-2-6

Les Atouts de l'article:

- Puissance 600W- Intensité 25A- Capacité des bornes câble souple entrée 4mm²- Capacité des bornes câble souple sortie 10mm²
Alimentation redressée non filtrée monophasée
Conformes aux normes IEC EN 61558-2-6, UL 60950
Constituée :- d'un transformateur de sécurité avec filtrage des parasites- d'un double bornage utilisation- d'une protection utilisation par fusible- d'un voyant vert de présence tension d'utilisation
Tension d'entrée 230V~ à 400V~ +/-15V~ - tension de sortie 24V= redressé

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables