Legrand - Alim redressée monophasée non filtrée - prim 230/400V~ - 24 V= - 960 W - 40A - 047058

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 40 A

  • stabilisé - Non

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 230...400 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060470586

Réf. Sonepar

00001047058

Réf. Fournisseur

047058

Marque

Legrand

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

40 A

stabilisé:

Non

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

230...400 V

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

40 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

230...400 V

tension de sortie réglée:

Non

consommation d'énergie:

960 VA

puissance dissipée:

960 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur d'encastrement:

478 mm

hauteur d'encastrement:

270 mm

montage direct possible:

Oui

largeur:

180 mm

hauteur:

270 mm

profondeur:

290 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Alimentation redressée non filtrée monophasée entrée 230V~ à 400V~ +/-15V~ et sortie 24V= redressé - 960W 40A - bornes câble souple entrée 6mm² et sortie 16mm² - livrée avec barrette de couplage isolée - conforme à la norme IEC EN 61558-2-6

Les Atouts de l'article:

Alimentation redressée non filtrée monophasée - Puissance 960W- Intensité 40A- Capacité des bornes câble souple entrée 6mm²- Capacité des bornes câble souple sortie 16mm² Tension d'entrée 230V~ à 400V~ +/-15V~ - tension de sortie 24V= redressé Constituée :- d'un transformateur de sécurité avec filtrage des parasites- d'un double bornage utilisation- d'une protection utilisation par fusible- d'un voyant vert de présence tension d'utilisation Conformes aux normes IEC EN 61558-2-6, UL 60950