Legrand - Alim redressée monophasée non filtrée - prim 230/400V~ - 48 V= - 120 W - 2,5 A - 047062


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 48...48 V
courant de sortie max. 1 - 2.5 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 230...400 V
tension de sortie ajustable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060470623
Réf. Sonepar
00001047062
Réf. Fournisseur
047062
Réf. Commerciale
Legrand
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
48...48 V
courant de sortie max. 1:
2.5 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
230...400 V
tension de sortie ajustable:
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1:
48 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
2.5 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
230...400 V
tension de sortie réglée:
Non
puissance dissipée:
120 W
stabilisé:
Non
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur d'encastrement:
115 mm
montage direct possible:
Oui
largeur:
105 mm
hauteur:
135 mm
profondeur:
115 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
Les Atouts de l'article:
- Puissance 120W- Intensité 2,5A- Capacité des bornes câble souple entrée 4mm²- Capacité des bornes câble souple sortie 4mm²
Alimentation redressée non filtrée monophasée
Conformes aux normes IEC EN 61558-2-6, UL 60950 et CAN/CSA C22-2 N° 60950.00 jusqu'à 360W
Constituée :- d'un transformateur de sécurité avec filtrage des parasites- d'un double bornage utilisation- d'une protection utilisation par fusible- d'un voyant vert de présence tension d'utilisation
Tension d'entrée 230V~ à 400V~ +/- 15V~ - tension de sortie 48V= redressé
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables