Legrand - Alim redressée monophasée non filtrée - prim 230/400V~ - 48 V= - 1200 W - 25 A - 047066

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 12...48 V

  • courant de sortie max. 1 - 25 A

  • stabilisé - Non

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 230...400 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060470661

Réf. Sonepar

00001047066

Réf. Fournisseur

047066

Marque

Legrand

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

12...48 V

courant de sortie max. 1:

25 A

stabilisé:

Non

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

230...400 V

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

12 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

25 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

230...400 V

tension de sortie réglée:

Non

puissance dissipée:

1200 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur d'encastrement:

320 mm

montage direct possible:

Oui

largeur:

180 mm

hauteur:

245 mm

profondeur:

320 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

Alimentation redressée non filtrée monophasée entrée 230V~ à 400V~ +/-15V~ et sortie 48V= redressé - 1200W 25A - bornes câble souple entrée 6mm² et sortie 10mm² - livrée avec barrette de couplage isolée -conforme à la norme IEC EN 61558-2-6

Les Atouts de l'article:

Alimentation redressée non filtrée monophasée - Puissance 1200W- Intensité 25A- Capacité des bornes câble souple entrée 6mm²- Capacité des bornes câble souple sortie 10mm² Tension d'entrée 230V~ à 400V~ +/- 15V~ - tension de sortie 48V= redressé Constituée :- d'un transformateur de sécurité avec filtrage des parasites- d'un double bornage utilisation- d'une protection utilisation par fusible- d'un voyant vert de présence tension d'utilisation Conformes aux normes IEC EN 61558-2-6, UL 60950