Legrand - Alimentation à découpage mono - alim 100-240 V~ - 12 V= / 54 W / 4,5 A - 146712

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 10.8...13.8 V
courant de sortie max. 1 - 4.5 A
tension d'alimentation assignée DC - 120...370 V
stabilisé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PLC POWER SUPPLIES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3414970971524
Réf. Sonepar
00001097152
Réf. Fournisseur
146712
Marque
Legrand
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
10.8...13.8 V
courant de sortie max. 1:
4.5 A
tension d'alimentation assignée DC:
120...370 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
100...240 V
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
12 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
4.5 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
100...240 V
tension de sortie réglée:
Oui
puissance dissipée:
54 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur en nombre de modules:
3
montage direct possible:
Non
largeur:
52.5 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
54.5 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Alimentation modulaire à découpage monophasée 54W - 3 modules Tension d'entrée : 100V~ à 240V~ - Tension de sortie : 12V= (avec double bornier en sortie) - Fréquence d'utilisation : 50Hz à 60Hz Avec voyant de présence de tension de sortie - Tension de sortie réglable 10,8V= à 13,8V= Intensité nominale : 4,5A - Consommation à vide inférieure à 0,3W Conforme aux normes UL 508, UL 60950, EN 61558-2-16 et IEC EN 60950-1, EN 55022 classe B, EN 61000-3-2. EN 61000-3-3,EN 61000-6-2 et EN 61204-3


