Legrand - Alimentation à découpage mono - alim 100-240 V~ - 5 V= / 12 W / 2.4 A - 146701

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Alimentation à découpage mono - alim 100-240 V~ - 5 V= / 12 W / 2.4 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 4.5...5.5 V

  • courant de sortie max. 1 - 2.4 A

  • stabilisé - Oui

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 100...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970971487

Réf. Sonepar

00001097148

Réf. Fournisseur

146701

Marque

Legrand

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

4.5...5.5 V

courant de sortie max. 1:

2.4 A

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

100...240 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

5 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

2.4 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

12 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur en nombre de modules:

1

montage direct possible:

Non

largeur:

17.5 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

54.5 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

Alimentation modulaire à découpage monophasée tension d'entrée 100V~ à 240V~ et tension de sortie réglable 4,5V= à 5,5V=, puissance 12W, intensité 2,4A - protection intégrée contre les courts-circuits et les surcharges - 1 module

Les Atouts de l'article:

Alimentation modulaire à découpage monophasée 12W - 1 module Tension d'entrée : 100V~ à 240V~ - Tension de sortie : 5V= - Fréquence d'utilisation : 50Hz à 60Hz Avec voyant de présence de tension de sortie - Tension de sortie réglable 4,5V= à 5,5V= Intensité nominale : 2,4A - Consommation à vide inférieure à 0,3W Conforme aux normes UL 508, UL 60950, EN 61558-2-16 et IEC EN 60950-1, EN 55022 classe B, EN 61000-3-2. EN 61000-3-3,EN 61000-6-2 et EN 61204-3