Legrand - Alimentation auxiliaire - DPX/DPX3 avec tension d'entrée 24V~ et 24V= - 2 mod - 421083

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Alimentation auxiliaire - DPX/DPX3 avec tension d'entrée 24V~ et 24V= - 2 mod

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - autre

  • nombre de lignes à alimenter - 8

  • courant de sortie max. - 250 mA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245064210836

Réf. Sonepar

00001421083

Réf. Fournisseur

421083

Marque

Legrand

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

autre

nombre de lignes à alimenter:

8

courant de sortie max.:

250 mA

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

largeur en nombre de modules:

2

avec affichage LED:

Oui

tension du bus stockable:

Non

Alimentation externe auxiliaire modulaire pour DPX et DPX³ avec tension d'entrée 24V~ et 24V= 250mA - 2 modules

Les Atouts de l'article:

Alimentation auxiliaire modulaire pour DPX et DPX³ Tension d'entrée 24V~ ou 24V= Sortie 250mA : permet d'alimenter plusieurs disjoncteurs Consommations :- DPX électroniques (S2, Sg) : 30mA- DPX³ électroniques (S2, Sg) : 50mA- DPX³ électroniques avec mesure (S2, Sg) : 62,5mA- DPX³ électroniques différentiels (S2) : 50mA- DPX³ électroniques différentiels avec mesure (S2) : 62,5mA 2 modules

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.