Legrand - Alimentation électrique de sécurité 24V - 100W - 040516

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 20.95...28.58 V

  • courant de sortie max. 1 - 4 A

  • stabilisé - Oui

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 195...264 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972640190

Réf. Sonepar

00001040516

Réf. Fournisseur

040516

Marque

Legrand

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

20.95...28.58 V

courant de sortie max. 1:

4 A

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

195...264 V

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

195...264 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

100 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

montage direct possible:

Oui

largeur:

322 mm

hauteur:

248 mm

profondeur:

126 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP30

Alimentation électrique de sécurité ou AES , alimentation 230V, tension de sortie 24V et puissance 100W - équipé de voyant d'état (défaut secteur, défaut batterie, et présence sortie)

Les Atouts de l'article:

Dispositif de coupure des batteries pour une tension inférieure ou égale à 21,6V Caractéristiques de sortie : tension 24V et puissance 100W Courant de sortie maximal en continu, tout en assurant la charge des batteries : 2-C/20A où C est la capacité de la batterie en Ah