Legrand - Alimentation electrique de securite AES 27V 5W pour DAS 24V a sortie unique - 061479

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance - 5 W
système de contrôle - sans
type de commutation - permanent
tension nominale (Un) - 230...230 V
longueur - 200 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060614799
Réf. Sonepar
00001061479
Réf. Fournisseur
061479
Marque
Legrand
puissance:
5 W
système de contrôle:
sans
type de commutation:
permanent
tension nominale (Un):
230...230 V
longueur:
200 mm
largeur:
100 mm
hauteur:
303 mm
Alimentation électrique de sécurité AES 27V 5W pour DAS 24V à sortie unique - avec batteries Ni-Cd étanches - autonomie 1h - conforme à la norme NF S 61-940 et certifié NF AEAS
Les Atouts de l'article:
Alimentation électrique de sécurité (AES)
27V - 5W - Alimentation 230V - 50HzAES - 60HzAES pour DAS 24V à sortie unique
Equipée de batteries Ni-Cd étanches - Autonomie 1h
Conforme à la norme NF S 61-940
Certifié NF AEAS
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables
Les Atouts de l'article:
Alimentation électrique de sécurité (AES)
27V - 5W - Alimentation 230V - 50HzAES - 60HzAES pour DAS 24V à sortie unique
Equipée de batteries Ni-Cd étanches - Autonomie 1h
Conforme à la norme NF S 61-940
Certifié NF AEAS
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables



