Legrand - Alimentation électronique 12V pour borne véhicule électrique - 981803
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
1ere tension de sortie - 10.8...13.2 V
courant de sortie max. 1 - 3 A
tension de sortie ajustable - Oui
protégé contre les courts-circuits - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414972506038
Réf. Sonepar
00001250603
Réf. Fournisseur
981803
Réf. Commerciale
Legrand
type de tension d’alimentation:
AC
1ere tension de sortie:
10.8...13.2 V
courant de sortie max. 1:
3 A
tension de sortie ajustable:
Oui
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
35 VA
stabilisé:
Non
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural possible:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
montage direct possible:
Oui
largeur:
82 mm
hauteur:
30 mm
profondeur:
99 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
autre
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Pièce pour maintenance Alimentation électronique 12V
Les Atouts de la gamme:
Les prises et bornes Green'up™ permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. La prise Green'up Access existe en version étanche, antivandale, avec ou sans verrouillage et permet une recharge avec une fiche 2P+T (Mode 2). Les bornes Green'up™ Premium existent en monophasé ou triphasé, en plastique ou en métal. Elles peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, en résidentiel ou en tertiaire, sur pied ou au mur. Elles permettent la recharge de 1 ou 2 véhicules simultanément avec une fiche 2P+T (Mode 2) ou avec une fiche type 2S (Mode 3). L'application EV CHARGE light permet la visualisation de l'état de fonctionnement de la borne, l'activation/désactivation de la borne par smartphone ou tablette par une communication sans fil locale par Bluetooth. L'ajout du kit de communication permet une communication IP à distance sur la borne et des fonctions supplémentaires : programmation journalière et hebdomadaire et le suivi et l'historique des sessions de charge avec stockage des données. L'ensemble de la gamme Green'up™ bénéficie sur les prises 2P+T de la technologie Green'Up System qui permet une recharge sécurisée et performante (homologuées 16A VE).


