Legrand - Alimentation en faux plafond 240V 15 V/3,5 W - 067322

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Alimentation en faux plafond 240V 15 V/3,5 W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de phases - 1

  • puissance nominale - 3.5 VA

  • tension primaire 1 - 200...240 V

  • tension secondaire 1 - 15 V

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060673222

Réf. Sonepar

00001067322

Réf. Fournisseur

067322

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de phases:

1

puissance nominale:

3.5 VA

tension primaire 1:

200...240 V

tension secondaire 1:

15 V

indice de protection (IP):

IP20

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur:

50 mm

hauteur:

181 mm

profondeur:

50 mm

Alimentation en faux plafond entrée 230V sortie 15V puissance 3,5W - à installer dans boîte de dérivation

Les Atouts de l'article:

Alimentation en faux-plafond 240V~ et sortie 15V A utiliser dans boîte Plexo référence 092052 Pour module Bluetooth 3,5W

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.