Legrand - Alimentation externe 12 V= - pour gamme DMX3 - 028806


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 21.6...26.4 V
courant de sortie max. 1 - 0.25 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 21.6...26.4 V
tension d'alimentation assignée DC - 21.6...26.4 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060288068
Réf. Sonepar
00001028806
Réf. Fournisseur
028806
Réf. Commerciale
Legrand
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
21.6...26.4 V
courant de sortie max. 1:
0.25 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
21.6...26.4 V
tension d'alimentation assignée DC:
21.6...26.4 V
2e tension de sortie:
12...12 V
3e tension de sortie:
12...12 V
courant de sortie max. 2:
0.25 A
courant de sortie max. 3:
0.25 A
tension de sortie ajustable:
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1:
12 V
valeur nominale de la tension de sortie 2:
12 V
valeur nominale de la tension de sortie 3:
12 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
0.25 A
valeur nominale du courant de sortie 2:
0.25 A
valeur nominale du courant de sortie 3:
0.25 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
21.6...26.4 V
tension de sortie réglée:
Non
stabilisé:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur en nombre de modules:
2
hauteur d'encastrement:
105 mm
montage direct possible:
Oui
largeur:
35.6 mm
hauteur:
105 mm
profondeur:
50 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Alimentation externe 24V~ ou 24V= pour unité de protection DMX³
Compatible avec les unités de protection pour DMX³6300, DMX³4000 et DMX³2500
Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables