Legrand - Alimentation modulaire 60W 48V pour switch PoE - 413110

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Alimentation modulaire 60W 48V pour switch PoE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 47.5...48.5 V

  • courant de sortie max. 1 - 1.25 A

  • stabilisé - Oui

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 85...264 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972326964

Réf. Sonepar

00001232696

Réf. Fournisseur

413110

Marque

Legrand

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

47.5...48.5 V

courant de sortie max. 1:

1.25 A

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

85...264 V

2e tension de sortie:

0...0 V

3e tension de sortie:

0...0 V

courant de sortie max. 2:

0 A

courant de sortie max. 3:

0 A

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

48 V

valeur nominale de la tension de sortie 2:

0 V

valeur nominale de la tension de sortie 3:

0 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

1.25 A

valeur nominale du courant de sortie 2:

0 A

valeur nominale du courant de sortie 3:

0 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

85...264 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

60 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur en nombre de modules:

3

montage direct possible:

Oui

largeur:

52.5 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

59 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

4

Alimentation modulaire 48V= 1,25A 60W pour switch PoE référence 413109 - 3 modules

Les Atouts de l'article:

Alimentation 48V= - 1,25A / 60W Permet d'alimenter le switch PoE référence 413109

Les Atouts de la gamme:

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.