Legrand - Alimentation modulaire EMS CX3 500mA 12V= stabilisé - 1 module - 414945


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - autre
nombre de lignes à alimenter - 2
courant de sortie max. - 500 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3414970805249
Réf. Sonepar
00001080524
Réf. Fournisseur
414945
Réf. Commerciale
Legrand
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
autre
nombre de lignes à alimenter:
2
courant de sortie max.:
500 mA
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
largeur en nombre de modules:
1
avec affichage LED:
Oui
tension du bus stockable:
Non
tension secondaire:
12 V
Les Atouts de l'article:
1 module
500mA - 12V= stabilisée
Alimentation modulaire EMS CX³
Système EMS CX³ conforme aux normes IEC 61131-2 et EN 61131-2 (Automates programmables)
Les Atouts de la gamme:
EMS CX³ : le système complet de gestion de l’energie. Il permet de : vérifier le bon fonctionnement de l’installation, mesurer les valeurs électriques, contrôler les différents états des appareils. Grâce à ce système, l’utilisateur ou l’exploitant peut maîtriser son installation en commandant à distance les circuits, programmant des actions ou alarmes et en mettre en place des actions correctives. La supervision de l’installation est possible dans le tableau (mini configurateur dans le tableau) ou à distance ( sur PC, Smartphones, tablettes…).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables