Legrand - Alimentation modulaire - pour ligne BUS KNX - 640mA - 003507

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre de lignes à alimenter - 2
courant de sortie max. - 640 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972052405
Réf. Sonepar
00001003507
Réf. Fournisseur
003507
Marque
Legrand
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre de lignes à alimenter:
2
courant de sortie max.:
640 mA
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
largeur en nombre de modules:
7
avec affichage LED:
Oui
tension du bus stockable:
Non
nombre d'inductances d'arrêt intégrées:
1
tension secondaire:
30 V
Les Atouts de l'article:
Filtre intégre pour éviter le court-circuit des messages du BUS Avec sortie 30V additionnelle non filtrée Tension 150-275 VAC 7 modules DIN Permet d'alimenter 1 ligne BUS/KNX


