Legrand - Alimentation redressée filtrée monophasée entrée 230-400V~ /sortie 48V= - 48W 1A - 047041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 48...48 V
courant de sortie max. 1 - 1 A
stabilisé - Non
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 230...400 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060470418
Réf. Sonepar
00001047041
Réf. Fournisseur
047041
Marque
Legrand
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
48...48 V
courant de sortie max. 1:
1 A
stabilisé:
Non
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
230...400 V
tension de sortie ajustable:
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1:
48 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
1 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
230...400 V
tension de sortie réglée:
Non
consommation d'énergie:
48 VA
puissance dissipée:
48 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur d'encastrement:
105 mm
hauteur d'encastrement:
105 mm
montage direct possible:
Oui
largeur:
93 mm
hauteur:
121 mm
profondeur:
105 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Alimentation redressée filtrée monophasée - Puissance 48W- Intensité 1A- Capacité des bornes câble souple entrée 4mm²- Capacité des bornes câble souple sortie 4mm² Tension d'entrée 230V~-400V~ +/-15V~ - Tension de sortie 48V= Constituée :- d'un transformateur de sécurité avec filtrage des parasites- d'un double bornage utilisation- de condensateurs de filtrage- d'une protection par fusible au secondaire- d'un voyant vert présence tension d'utilisation Conforme à la norme IEC EN 61558-2-6 et aux normes UL 60950 et CAN/CSA-C22.2 N°60 950.00 jusqu'à 240W - Produit adapté à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204 et EN 61439-1 - Agrément UL pour USA et Canada



