Legrand - Alimentation redressée filtrée monophasée entrée 230-400V~ sortie 48V= -720W-15A - 047045

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 48...48 V

  • courant de sortie max. 1 - 15 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 230...400 V

  • tension de sortie ajustable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3245060470456

Réf. Sonepar

00001047045

Réf. Fournisseur

047045

Réf. Commerciale

Legrand

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

48...48 V

courant de sortie max. 1:

15 A

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

230...400 V

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

48 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

15 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

230...400 V

tension de sortie réglée:

Non

consommation d'énergie:

720 VA

puissance dissipée:

720 W

stabilisé:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur d'encastrement:

206 mm

hauteur d'encastrement:

268 mm

montage direct possible:

Oui

largeur:

158 mm

hauteur:

268 mm

profondeur:

206 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Alimentation redressée filtrée monophasée entrée 230V~ à 400V~ +/-15V~ et sortie 48V= - 720W 15A - bornes câble souple entrée et sortie 4mm² - livrée avec barrette de couplage isolée - conforme à la norme IEC EN 61558-2-6

Les Atouts de l'article:

- Puissance 720W- Intensité 15A- Capacité des bornes câble souple entrée 4mm²- Capacité des bornes câble souple sortie 4mm²
Alimentation redressée filtrée monophasée
Conforme à la norme IEC EN 61558-2-6 et aux normes UL 60950 et CAN/CSA-C22.2 N°60 950.00 jusqu'à 240W - Produit adapté à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204 et EN 61439-1
Constituée :- d'un transformateur de sécurité avec filtrage des parasites- d'un double bornage utilisation- de condensateurs de filtrage- d'une protection par fusible au secondaire- d'un voyant vert présence tension d'utilisation
Tension d'entrée 230V~-400V~ +/-15V~ - Tension de sortie 48V=

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables