Legrand - Alimentation secourue mono 230V sortie 12V= 6W 0,5A - 6 modules DIN - 004210


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
1ère sortie secondaire pour tension AC - 12...12 V
type de tension d’alimentation - DC
puissance dissipée - 6 W
courant de sortie max. 1 - 0.5 A
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060042103
Réf. Sonepar
00001004210
Réf. Fournisseur
004210
Réf. Commerciale
Legrand
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
1ère sortie secondaire pour tension AC:
12...12 V
type de tension d’alimentation:
DC
puissance dissipée:
6 W
courant de sortie max. 1:
0.5 A
SIL conformément à IEC 61508:
sans
tension de sortie réglée:
Oui
1ère sortie secondaire pour tension DC:
12...12 V
2ème sortie secondaire pour tension AC:
12...12 V
2ème sortie secondaire pour tension DC:
12...12 V
3ème sortie secondaire pour tension AC:
12...12 V
3ème sortie secondaire pour tension DC:
12...12 V
tension de sortie ajustable:
Non
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
217...253 V
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
217...253 V
protégé contre les courts-circuits:
Oui
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
stabilisé:
Non
indice de protection (IP):
IP20
montage direct possible:
Non
largeur:
105 mm
hauteur:
83 mm
profondeur:
60 mm
puissance absorbée:
115 VA
adapté à un montage sur rail:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
Les Atouts de l'article:
Alimentation modulaire monophasée 230V secourue sortie 12V= - 6 modules
Puissance : 6W - Intensité : 0,5A
Equipée d'un bouton marche/arrêt, d'un voyant de fonctionnement, d'un fusible de protection
Avec accumulateur étanche NiMh
Capacité 280 mAh