Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Alimentation stabilisée à découpage mono/bi - 120-480 W - sortie 12 V= - 120 W - 146654

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Alimentation stabilisée à découpage mono/bi - 120-480 W - sortie 12 V= - 120 W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 12...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 10 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 0...0 V

  • stabilisé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970543493

Réf. Sonepar

00001054349

Réf. Fournisseur

146654

Marque

Legrand

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

12...24 V

courant de sortie max. 1:

10 A

tension d'alimentation assignée DC:

0...0 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

200...500 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

10 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

200...500 V

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

14.1 VA

puissance dissipée:

120 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur d'encastrement:

40 mm

hauteur d'encastrement:

126 mm

montage direct possible:

Oui

largeur:

40 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

113 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Alimentation stabilisée à découpage monophasée et biphasée avec large plage de tension d'entrée 200V~ à 500V~ et tension de sortie réglable sortie 12V= à 15V= - puissance 120W, intensité 10A - boîtier aluminium largeur 40mm

Les Atouts de l'article:

Alimentation stabilisée à découpage mono/biphasée 120W - 480W large plage de tension d'entrée Puissance nominale 120W- Intensité nominale 10APlage de réglage 12V à 15V- Largeur 40mm- Fréquence d'utilisation 50Hz à 60Hz Tension d'entrée 200V~ à 500V~ - Tension de sortie 12V= - Faible pollution harmonique grâce au filtre PFC intégré (à partir de 240W) - Tension de sortie réglable Boîtier aluminium - Voyant de présence de tension de sortie - Potentiomètre de réglage de la tension de sortie en face avant - Protection intégrée contre les courts-circuits et les surcharges - Avec signal ou contact relais pour report d'état de tension de sortie active Conformes aux normes UL 508, IEC EN 60950-1 et IEC EN 61204-3 - Agrément UL USA et Canada