Legrand - Alimentation stabilisée à découpage monophasée 100-240V~/sortie 48V= - 240W - 146643

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 48...55 V
courant de sortie max. 1 - 5 A
tension d'alimentation assignée DC - 124...370 V
stabilisé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PLC POWER SUPPLIES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3414970543455
Réf. Sonepar
00001054345
Réf. Fournisseur
146643
Marque
Legrand
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
48...55 V
courant de sortie max. 1:
5 A
tension d'alimentation assignée DC:
124...370 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
100...240 V
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
48 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
5 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
100...240 V
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
15.3 VA
puissance dissipée:
240 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur d'encastrement:
63 mm
hauteur d'encastrement:
126 mm
montage direct possible:
Oui
largeur:
63 mm
hauteur:
125 mm
profondeur:
113 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Alimentation stabilisée à découpage monophasée 75W - 960W pour charge à fort courant d'appel Puissance nominale 240W- Intensité nominale 5APlage de réglage 48V à 55V- Largeur 63mm Tension d'entrée 100V~ à 240V~ - Tension de sortie 48V= - Faible pollution harmonique grâce au filtre PFC intégré (à partir de 120W) Boîtier aluminium - Potentiomètre de réglage de la tension de sortie en face avant - Protection intégrée contre les courts-circuits et les surcharges - Avec signal ou contact relais pour report d'état de tension de sortie active (sauf 75W) Conformes aux normes UL 508, IEC EN 60950-1 et IEC EN 61204-3 - Agrément UL USA et Canada


