Legrand - Alimentation stabilisée à découpage monophasée entrée 100-240V~/sortie 12V= 20W - 146601


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 12...12 V
courant de sortie max. 1 - 1.67 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 100...240 V
tension d'alimentation assignée DC - 120...370 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PLC POWER SUPPLIES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414970543110
Réf. Sonepar
00001054311
Réf. Fournisseur
146601
Réf. Commerciale
Legrand
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
12...12 V
courant de sortie max. 1:
1.67 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
100...240 V
tension d'alimentation assignée DC:
120...370 V
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
12 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
1.67 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
100...240 V
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
5 VA
puissance dissipée:
20 W
stabilisé:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur d'encastrement:
23 mm
hauteur d'encastrement:
91 mm
montage direct possible:
Oui
largeur:
23 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
100 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
- Puissance nominale 20W- Intensité nominale 1,67A- Plage de réglage 10,8V à 13,2V- Largeur 23mm- Fréquence d'utilisation 50Hz à 60Hz
Alimentation stabilisée à découpage monophasée 20W - 60W
Boîtier plastique - Voyant de présence de tension de sortie - Potentiomètre de réglage de la tension de sortie en face avant - Protection intégrée contre les courts-circuits et les surcharges - Avec signal ou contact relais pour report d'état de tension de sortie active (sauf 75W)
Conformes aux normes UL 508, IEC EN 60950-1 et IEC EN 61204-3 - Agrément UL USA et Canada
Tension d'entrée 100V~ à 240V~ - Tension de sortie réglable 12V= - Consommation à vide 0,75W
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables