Legrand - Alimentation stabilisée à découpage monophasée entrée 100-240V~/sortie 12V= 75W - 146613


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 12...24 V
courant de sortie max. 1 - 6.3 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 100...240 V
tension d'alimentation assignée DC - 124...370 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PLC POWER SUPPLIES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414970543257
Réf. Sonepar
00001054325
Réf. Fournisseur
146613
Réf. Commerciale
Legrand
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
12...24 V
courant de sortie max. 1:
6.3 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
100...240 V
tension d'alimentation assignée DC:
124...370 V
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
6.3 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
100...240 V
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
9.7 VA
puissance dissipée:
75 W
stabilisé:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur en nombre de modules:
0
largeur d'encastrement:
32 mm
hauteur d'encastrement:
126 mm
montage direct possible:
Oui
largeur:
32 mm
hauteur:
125 mm
profondeur:
113 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
- Puissance nominale 75W- Intensité nominale 6,3A- Plage de réglage 12V à 14V- Largeur 32mm
Alimentation stabilisée à découpage monophasée 75W - 960W pour charge à fort courant d'appel
Boîtier aluminium - Potentiomètre de réglage de la tension de sortie en face avant - Protection intégrée contre les courts-circuits et les surcharges - Avec signal ou contact relais pour report d'état de tension de sortie active (sauf 75W)
Conformes aux normes UL 508, IEC EN 60950-1 et IEC EN 61204-3 - Agrément UL USA et Canada
Tension d'entrée 100V~ à 240V~ - Tension de sortie 12V= - Faible pollution harmonique grâce au filtre PFC intégré (à partir de 120W)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables