Legrand - Alimentation stabilisée à découpage monophasée entrée 100-240V~/sortie 48V= 60W - 146609


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 24...48 V
courant de sortie max. 1 - 1.25 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 100...240 V
tension d'alimentation assignée DC - 120...370 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
PLC POWER SUPPLIES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414970543233
Réf. Sonepar
00001054323
Réf. Fournisseur
146609
Réf. Commerciale
Legrand
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
24...48 V
courant de sortie max. 1:
1.25 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
100...240 V
tension d'alimentation assignée DC:
120...370 V
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
1.25 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
100...240 V
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
9 VA
puissance dissipée:
60 W
stabilisé:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur d'encastrement:
40 mm
hauteur d'encastrement:
91 mm
montage direct possible:
Oui
largeur:
40 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
100 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
- Puissance nominale 60W- Intensité nominale 1,25A- Plage de réglage 48V à 56V- Largeur 40mm- Fréquence d'utilisation 50Hz à 60Hz
Alimentation stabilisée à découpage monophasée 20W - 60W
Boîtier plastique - Voyant de présence de tension de sortie - Potentiomètre de réglage de la tension de sortie en face avant - Protection intégrée contre les courts-circuits et les surcharges - Avec signal ou contact relais pour report d'état de tension de sortie active (sauf 75W)
Conformes aux normes UL 508, IEC EN 60950-1 et IEC EN 61204-3 - Agrément UL USA et Canada
Tension d'entrée 100V~ à 240V~ - Tension de sortie 48V= - Consommation à vide 0,75W
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables