Legrand - Alimentation stabilisée à découpage triphasée 3x380 à 3x500V~/sortie 24V= - 960W - 146636

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 24...48 V
courant de sortie max. 1 - 40 A
tension d'alimentation assignée DC - 0...0 V
stabilisé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414970543394
Réf. Sonepar
00001054339
Réf. Fournisseur
146636
Marque
Legrand
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
24...48 V
courant de sortie max. 1:
40 A
tension d'alimentation assignée DC:
0...0 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
380...500 V
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
48 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
40 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
380...500 V
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
61.3 VA
puissance dissipée:
960 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur d'encastrement:
110 mm
hauteur d'encastrement:
126 mm
montage direct possible:
Oui
largeur:
110 mm
hauteur:
125 mm
profondeur:
113 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Alimentation stabilisée à découpage triphasée 960W Puissance nominale 960W- Intensité nominale 40APlage de réglage 24V à 28V- Largeur 110mm- Fréquence d'utilisation 50Hz à 60Hz Tension d'entrée 3x380V~ à 500V~ - Tension de sortie 24V= - Faible pollution harmonique grâce au filtre PFC intégré (à partir de 240W) - Tension de sortie réglable Boîtier aluminium - Voyant de présence de tension de sortie - Potentiomètre de réglage de la tension de sortie en face avant - Protection intégrée contre les courts-circuits et les surcharges - Avec signal ou contact relais pour report d'état de tension de sortie active Conformes aux normes UL 508, IEC EN 60950-1 et IEC EN 61204-3


