Legrand - Alimentation stabilisée à découpage triphasée 3x380 à 3x500V~/sortie 48V= - 960W - 146639

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Alimentation stabilisée à découpage triphasée 3x380 à 3x500V~/sortie 48V= - 960W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 48...48 V

  • courant de sortie max. 1 - 20 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 480...780 V

  • stabilisé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970543417

Réf. Sonepar

00001054341

Réf. Fournisseur

146639

Réf. Commerciale

Legrand

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

48...48 V

courant de sortie max. 1:

20 A

tension d'alimentation assignée DC:

480...780 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

380...500 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

48 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

20 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

380...500 V

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

55.9 VA

puissance dissipée:

960 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur d'encastrement:

110 mm

hauteur d'encastrement:

126 mm

montage direct possible:

Oui

largeur:

110 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

113 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Alimentation stabilisée à découpage triphasée tension d'entrée 3x380V~ à 3x500V~ et tension de sortie réglable 248V= à 5V= - puissance 960W filtre PFC intégré, intensité 20A - boîtier aluminium largeur 110mm

Les Atouts de l'article:

Alimentation stabilisée à découpage triphasée 960W Puissance nominale 960W- Intensité nominale 20APlage de réglage 48V à 55V- Largeur 110mm- Fréquence d'utilisation 50Hz à 60Hz Tension d'entrée 3x380V~ à 500V~ - Tension de sortie 48V= - Faible pollution harmonique grâce au filtre PFC intégré (à partir de 240W) - Tension de sortie réglable Boîtier aluminium - Voyant de présence de tension de sortie - Potentiomètre de réglage de la tension de sortie en face avant - Protection intégrée contre les courts-circuits et les surcharges - Avec signal ou contact relais pour report d'état de tension de sortie active Conformes aux normes UL 508, IEC EN 60950-1 et IEC EN 61204-3