Legrand - Alimentation stabilisée découpage mono entrée 100V~ à 240V~ et sortie 12V= - 40W - 146602

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Alimentation stabilisée découpage mono entrée 100V~ à 240V~ et sortie 12V= - 40W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 12...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 3.33 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 100...240 V

  • tension d'alimentation assignée DC - 0...0 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3414970543134

Réf. Sonepar

00001054313

Réf. Fournisseur

146602

Réf. Commerciale

Legrand

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

12...24 V

courant de sortie max. 1:

3.33 A

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

100...240 V

tension d'alimentation assignée DC:

0...0 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

3.33 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

100...240 V

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

6.5 VA

puissance dissipée:

40 W

stabilisé:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur d'encastrement:

40 mm

hauteur d'encastrement:

91 mm

montage direct possible:

Oui

largeur:

40 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

100 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Alimentation stabilisée à découpage monophasée tension d'entrée 100V~ à 240V~ et tension de sortie réglable 12V= à 15V= - puissance 40W, intensité 3,33A - boîtier plastique largeur 40mm

Les Atouts de l'article:

- Puissance nominale 40W- Intensité nominale 3,33A- Plage de réglage 12V à 15V- Largeur 40mm- Fréquence d'utilisation 50Hz à 60Hz
Alimentation stabilisée à découpage monophasée 20W - 60W
Boîtier plastique - Voyant de présence de tension de sortie - Potentiomètre de réglage de la tension de sortie en face avant - Protection intégrée contre les courts-circuits et les surcharges - Avec signal ou contact relais pour report d'état de tension de sortie active (sauf 75W)
Conformes aux normes UL 508, IEC EN 60950-1 et IEC EN 61204-3 - Agrément UL USA et Canada
Tension d'entrée 100V~ à 240V~ - Tension de sortie réglable 12V= - Consommation à vide 0,75W

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables