Legrand - Alimentation stabilisée découpage monophasée 100-240V~/sortie 24V= -120W - 146623

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Alimentation stabilisée découpage monophasée 100-240V~/sortie 24V= -120W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 24...28 V

  • courant de sortie max. 1 - 5 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 100...240 V

  • tension d'alimentation assignée DC - 124...370 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 117.61 kg CO2 eq.

Série de produits

EAN

3414970543318

Réf. Sonepar

00001054331

Réf. Fournisseur

146623

Réf. Commerciale

Legrand

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

24...28 V

courant de sortie max. 1:

5 A

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

100...240 V

tension d'alimentation assignée DC:

124...370 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

5 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

100...240 V

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

11.9 VA

puissance dissipée:

120 W

stabilisé:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur en nombre de modules:

0

largeur d'encastrement:

40 mm

hauteur d'encastrement:

126 mm

montage direct possible:

Oui

largeur:

40 mm

hauteur:

125 mm

profondeur:

113 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Alimentation stabilisée à découpage monophasée pour charge à fort courant d'appel tension d'entrée 100V~ à 240V~ tension de sortie réglable 24V= à 28V= - puissance 120W filtre PFC intégré, intensité 5A - boîtier aluminium largeur 40mm

Les Atouts de l'article:

- Puissance nominale 120W- Intensité nominale 5A- Plage de réglage 24V à 28V- Largeur 40mm
Alimentation stabilisée à découpage monophasée 75W - 960W pour charge à fort courant d'appel
Boîtier aluminium - Potentiomètre de réglage de la tension de sortie en face avant - Protection intégrée contre les courts-circuits et les surcharges - Avec signal ou contact relais pour report d'état de tension de sortie active (sauf 75W)
Conformes aux normes UL 508, IEC EN 60950-1 et IEC EN 61204-3 - Agrément UL USA et Canada
Tension d'entrée 100V~ à 240V~ - Tension de sortie 24V= - Faible pollution harmonique grâce au filtre PFC intégré (à partir de 120W)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables