fin de vie

Legrand - ALTIS ECLAIRAGE 11W SANS PRISE - 048231

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 11 W

  • avec prise - Non

  • avec détecteur crépusculaire - Non

  • longueur - 400 mm

  • source lumineuse - lampe fluorescente

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060482312

Réf. Sonepar

00001048231

Réf. Fournisseur

048231

Réf. Commerciale

Legrand

puissance de la source lumineuse:

11 W

avec prise:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

longueur:

400 mm

source lumineuse:

lampe fluorescente

indice de protection (IP):

IP20

matériau:

plastique

Avec dispositif on/off:

Oui

Legrand - Eclairage standard avec ballast électronique pour armoire Altis - 11W fluorescent 900 lumens - IP20 IK06 - sans prise